曜日別特売
DO-DU504S-B+KBK-66S 大型液晶ディスプレイ 50型+壁掛け金具セット アイリスオーヤマ 57265857

 

DO-DU504S-B+KBK-66S 大型液晶ディスプレイ 50型+壁掛け金具セット アイリスオーヤマ 57265857
DO-DU504S-B+KBK-66S 大型液晶ディスプレイ 50型+壁掛け金具セット アイリスオーヤマ 57265857
DO-DU504S-B+KBK-66S 大型液晶ディスプレイ 50型+壁掛け金具セット アイリスオーヤマ 57265857
DO-DU504S-B+KBK-66S 大型液晶ディスプレイ 50型+壁掛け金具セット アイリスオーヤマ 57265857

大型液晶ディスプレイ 50型+壁掛け金具セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード57265857品番DO-DU504S-B+KBK-66S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

大画面ディスプレイと壁掛け金具のセット品!(ディスプレイ:DO-DU504S-B 壁掛け金具:KBK-66S)
4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。
壁にかけることにより省スペース化を図ることが可能です。
左右合わせて120°、上下合わせて30°角度調節が出来るので設置場所によって見やすく調整。
薄さ最小7cmで壁にピタリと設置できます。最大51.5cmまで引き出すことも出来ます。
壁掛することで倒れる心配が無く、耐震性が高く安心。
※商品の設置対応は出来かねますのでご注意ください※
※取り付け可能な壁について
→木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁
(木柱のない石膏ボード壁面には取り付けないでください。垂直で平らな壁面であることを確認してください。)

付属品ディスプレイ:スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード、リモコン、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、取扱説明書/仕様●壁掛け金具(取り付け可能な壁):木製スタッド壁、硬いコンクリート壁、レンガ壁●壁掛け金具(調整可能な角度)(°):画面回転範囲:120、傾斜範囲(上下):+10~-20、傾斜範囲(左右):-3~+3表面処理ハーフグレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイ:1113×268×708、ディスプレイ壁掛け金具:660×70~515×430コントラスト比1200:1解像度ディスプレイ:3840×2160色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子ディスプレイ:HDMI×3、AV IN×1、SPDIF×1、USB 2.0 (for F/W update only)×1モニターサイズ50パネル駆動方式VA
注意
※商品のみのお届けです。設置は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上軒先渡しとなります。
※軒下渡しのため階をまたぐ納品、その他特殊納品は対応できかねます。
※チャーター便はドライバー1名体制で伺います。
※納品先住所は間違いないようご確認の上、ご注文お願い致します。
※不明点がございましたら(株)MonotaROへ一度お問合せください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,500/税込6,050
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする