曜日別特売
SA-22 SA-22 エバロン機能性サンダル レディース ネイビー エバロン 57265988

SA-22 エバロン機能性サンダル レディース ネイビー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1足注文コード57265988品番SA-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

◆足の疲労や着地時の衝撃を吸収するクッション性抜群のサンダルです。◆土踏まずにアーチを設けて足の疲労や着地時の衝撃を緩和!◆ヒールの高さ6cm かかとの深さが約3.5cmなので、高いクッション性とホールド感が抜群です。◆信頼の日本製です。

ネイビーサイズLLタイプレディース標準質量(g/片足)130足幅3E

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする