03-04-041 ロックスPROハブラシ パッション アズワン 57266101

03-04-041 ロックスPROハブラシ パッション アズワン 57266101
03-04-041 ロックスPROハブラシ パッション アズワン 57266101
03-04-041 ロックスPROハブラシ パッション アズワン 57266101
03-04-041 ロックスPROハブラシ パッション アズワン 57266101
03-04-041 ロックスPROハブラシ パッション アズワン 57266101
03-04-041 ロックスPROハブラシ パッション アズワン 57266101
03-04-041 ロックスPROハブラシ パッション アズワン 57266101

ロックスPROハブラシ パッション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード57266101品番03-04-041
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,498
販売価格(税別)
14,998

効率よく歯磨きするために考えられた歯ブラシです。
人間工学に基づいたストレートハンドルが適切なブラッシング圧を保ちます。
ヘッドが長く、接触面積が広いため、少ないブラッシング回数でしっかり磨けます。
ブラシが斜めにカットされているため、奥歯までスムーズに入ります。
ロックスPRO歯みがきとの併用がおすすめです。

仕様【ブラシ・ハンドル】抗菌仕様ふつう材質(柄部)PET材質(毛)ナイロン耐熱温度(℃)64アズワン品番68-5390-44
注意
※色の指定はできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする