Q6015-6245-D-L-8137 ロト W1860×SH430 張地名:バリケード ADAL(アダル) 57266758

Q6015-6245-D-L-8137 ロト W1860×SH430 張地名:バリケード ADAL(アダル) 57266758
Q6015-6245-D-L-8137 ロト W1860×SH430 張地名:バリケード ADAL(アダル) 57266758
Q6015-6245-D-L-8137 ロト W1860×SH430 張地名:バリケード ADAL(アダル) 57266758

ロト W1860×SH430 張地名:バリケード

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード57266758品番Q6015-6245-D-L-8137
参考基準価格(税別)¥214,000販売価格(税込)¥235,398
販売価格(税別)
213,998

まるで川の流れによって削られた石ころのような丸みが特徴的なベンチ。
様々なサイズを組み合わせることで空間にダイナミックなリズムをもたらします。

仕様張地名:バリケード材質張地:PVC寸法(mm)W/1860、D/900、SH/430張地張地ランク:D機能張地:難燃性(JABIA車両難燃)、耐アルコール、耐移行、伸縮、抗菌、抗ウイルスアズワン品番68-5826-10色番張地:L-8137
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする