ADAL(アダル)
ロト W1860×SH530 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57266855
品番
Q6015-6255-C-ZK0515
参考基準価格(税別)
¥239,000
販売価格(税込)
¥262,898
販売価格(税別)
¥
238,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
まるで川の流れによって削られた石ころのような丸みが特徴的なベンチ。
様々なサイズを組み合わせることで空間にダイナミックなリズムをもたらします。
仕様
張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス
材質
張地:PVC
寸法(mm)
W/1860、D/900、SH/530
張地
張地ランク:C
機能
張地:難燃性(JABIA車両難燃)、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌、抗ウイルス
アズワン品番
68-5827-91
色番
張地:ZK0515
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000