曜日別特売
19025 アメリカンほうき 八ツ矢工業 57267081

アメリカンほうき

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード57267081品番19025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

縮れた毛先が細かいゴミもからめ取ります。
たっぷり穂量でしっかり掃けます。
アスファルト・コンクリートの掃きそうじやカーペット・天然芝人工芝の掃きそうじにも活躍

材質毛/きび草 柄/木質量(g)約630幅(cm)約30全長(cm)約142
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする