曜日別特売
TRCV550XL-50W ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO 57267288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRCV550XL-50W ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO 57267288
TRCV550XL-50W ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO 57267288

ケーブルタイ(耐候性タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
最大結束径(Φmm)159
トラスコ品番792-2574
内容量1セット(50本)注文コード57267288品番TRCV550XL-50W
参考基準価格(税別)¥4,710販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。

用途
ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。
材質耐候性ナイロン66特性耐候最大結束径(Φmm)159トラスコ品番792-2574寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)550×12.7×2.2引張強度(N)1117.2仕様屋外用質量(g)800タイプ耐候性タイプ使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)
注意
※一度締めると、切断しない限り外すことはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする