サンプル画像
ぺんてる
【名入れ】ビクーニャフィール0.7白軸
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1セット(900本)
1セット(100本)
1セット(200本)
1セット(300本)
1セット(400本)
1セット(500本)
1セット(600本)
1セット(700本)
1セット(800本)
1セット(900本)
1セット(1000本)
色(本体)
オレンジ
グリーン
オレンジ
グレー
ピンク
ブルー
全50種類を一覧で見る
内容量
1セット(900本)
注文コード
57268185
品番
BX117-07-2106B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
範囲(mm)
印刷推奨:6×50
本体寸法(mm)
18×11×148
包装形態
袋添付
インク色
黒
色(本体)
オレンジ
印刷方式
インクジェット
カラー印刷
1色印刷(黒、赤、オレンジ、黄、黄緑、緑、水色、紫、青、ピンク、茶)
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
関連資料:
(0.58MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200