uni(三菱鉛筆)
【名入れ】クリフター ボールペン
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1セット(200本)
1セット(100本)
1セット(200本)
1セット(300本)
1セット(400本)
1セット(500本)
1セット(600本)
1セット(700本)
1セット(800本)
1セット(900本)
1セット(1000本)
色(本体)
白軸グリップ黄緑
白軸グリップ黄緑
白軸グリップ水色
白軸グリップピンク
全30種類を一覧で見る
内容量
1セット(200本)
注文コード
57268307
品番
SN-118-07 sn11807k
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
範囲(mm)
印刷推奨:5×45
包装形態
袋添付
本体サイズ(mm)
軸径Φ11.5×厚さ147×18.4
インク色
黒
色(本体)
白軸グリップ黄緑
印刷方式
インクジェット
カラー印刷
1色印刷(黒、赤、オレンジ、黄、黄緑、緑、水色、紫、青、ピンク、茶)
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200