曜日別特売

【名入れ】クリフター ボールペン

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット(200本)
色(本体)白軸グリップ水色
内容量1セット(200本)注文コード57268316品番SN-118-07 sn11807m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
範囲(mm)印刷推奨:5×45包装形態袋添付本体サイズ(mm)軸径Φ11.5×厚さ147×18.4インク色色(本体)白軸グリップ水色印刷方式インクジェットカラー印刷1色印刷(黒、赤、オレンジ、黄、黄緑、緑、水色、紫、青、ピンク、茶)サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 宣伝広告用
その他業種

uniのロゴが映える発色でノック式も使い易い。包装用のビニール個別包装が枚数分同封され、顧客に配布するとき高み見えする。活字の印刷もきれい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする