曜日別特売
PIR-E1W-HL-M レインカットエコ 1WAY ヒガノ 57270967

PIR-E1W-HL-M レインカットエコ 1WAY ヒガノ 57270967
PIR-E1W-HL-M レインカットエコ 1WAY ヒガノ 57270967
PIR-E1W-HL-M レインカットエコ 1WAY ヒガノ 57270967
PIR-E1W-HL-M レインカットエコ 1WAY ヒガノ 57270967
PIR-E1W-HL-M レインカットエコ 1WAY ヒガノ 57270967

レインカットエコ 1WAY

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード57270967品番PIR-E1W-HL-M
参考基準価格(税別)¥322,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

大型施設向けのベーシックモデル【スタンダード型】【デラックス型】
鏡面仕上げによる上質感・高級感が特徴のモデル【エレガント】
ビニール傘袋を使わず、電気も使わない、環境に優しいSDGs関連商品
傘をふってしずくを落とすエコでクリーンな環境製品
人が滞留せずに、傘を振りながら通り抜けられるベーシックタイプ
レインカットECO は、新開発メッシュマットを採用する事によりパワフルな撥水性能を発揮し、まるで外で傘をふってきたかのごとく、傘についた雨のしずくを効率よく落とします。
雨の日、使い捨てのビニール傘袋が散乱しているなか、お客様はどんな気持ちでご来店されるのでしょうか。エントランスの美観の維持はもちろん、フロアに落ちた雨水でお客様が滑って転倒される危険性もありえます。レインカットECOは美観維持、転倒防止、清掃の人件費抑制に貢献します。レインカットECOの設置でビニール傘袋が散乱することなく、スッキリしたエントランスになります。

質量(kg)48材質(本体)ステンレス製高さH(mm)810(サインパネル含む)奥行D(mm)340幅W(mm)810本体高さH(mm)810水受け部1.6kg(容量4L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする