M1742B エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ モノタロウ 57273764

M1742B エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ モノタロウ 57273764
M1742B エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ モノタロウ 57273764
M1742B エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ モノタロウ 57273764
M1742B エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ モノタロウ 57273764
モノタロウ

エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台注文コード57273764品番M1742B
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

重研削用のストレートグラインダーです。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。

回転数(min-1[r.p.m])14600空気消費量(L/min)142空気接続口PT3/8全長(mm)345質量(kg)1.3使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)9.5
取扱説明書:(4.8MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57273764
2021-05-12
用途: 建設機械アタッチメントの肉盛り溶接後の研磨
株式会社リペアフィールドサービス業

以前は、電気タイプのグラインダーを使用していたが、今回エアーに変更。安い割にコントロールもしやすく良い。

対象商品 : 57273764
2018-11-18
用途: 研磨
運輸・通信業

必要充分。類似品と比較してコストパフォーマンスに優れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする