曜日別特売
M5000 デジタルはかり 電池式 5000g モノタロウ 57274175

 

M5000 デジタルはかり 電池式 5000g モノタロウ 57274175
M5000 デジタルはかり 電池式 5000g モノタロウ 57274175
モノタロウ

デジタルはかり 電池式 5000g

(25件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台注文コード57274175品番M5000
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。

ひょう量(g)20~5000最小表示(g)1種別デジタルはかり質量(kg)0.75タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源角形9V乾電池×1個(別売)表示LCD 文字高15mm表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175計量皿形状ひょう量単位g
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(2.3MB)
注意
※取引や証明に使用することができません。
※水平で滑らない安定した場所でご使用ください。
※計量する皿部分を持って持ち上げないでください。
※強い衝撃や振動、強い電磁波が発生する機器類の近くで使用しないでください。
※使用環境の温度や湿度が高い場所や粉塵などのホコリが多い場所で使用しないでください。
※長時間使用しない場合は本体から乾電池を取り外してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 野菜の計量

道の駅に出荷するための野菜の計量のために使用しています。
使い方とかは満足していますが、電池の減りが早い気がします。

1が参考にしています
2025-06-10
用途: 加工品の重量測定

1g単位で表示される秤が必要になったので、購入しました。
概ね満足ですが、電池が9Vの角型だったので、在庫が無く別途購入しました。
単三などのよくある電池にしていただくか、お試し用で構わないので最初は電池を付属していただければ、もっと使いやすいかと思います。
製品は今のところ、問題はないようです。

対象商品 : 57274175
2024-05-17
用途: 食品計量時
飲食業

5キロまで測れるので重宝しています。正確に測れます。

1が参考にしています
対象商品 : 57274175
2023-08-03
用途: 野菜販売のための計量時や小物類の計量に使う。
農・林・水産業

上皿部分がもう少し大きなものがよかった。注文から配達までスムーズな対応にいつもながら感謝しています。

対象商品 : 57274175
2022-08-12
用途: 犬の体重計

仔犬から成犬まで体重管理に使用しています、5キロなので助かります。

対象商品 : 57274175
2023-07-20
用途: 塗料の計測
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

以前も同じものを使っていましたが、ロングライフで満足して潰れたので同じものを発注して使用しております。

対象商品 : 57274175
2022-11-01
用途: 梱包した荷物の計測
卸売・小売業

届いた時点で二箇所に凹みがありました。でも計りとしては十分に使用できています。風袋もついているので、物販をやっていく上で重宝しそう。電池はついておらず、9v乾電池というあまり見かけない電池が一つ必要です。せめて単三とか単四の電池だったら楽に入手できるのになぁと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 57274175
2021-08-07
用途: 少量の塗料溶解計測に
日晨化学工業株式会社

コンパクトで持ち運びが、便利です。
改善はデジタル表示の明るさ、大きさです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
1が参考にしています
2022-11-11
質問:
適合のアダプターはお取り扱いはございますか。
回答:
こちらは【角形9V乾電池×1個(別売) 】でのご使用となっておりますので、適合のアダプターは取扱いがございません。
2022-03-03
質問:
電池は付属していますか。
回答:
付属していません。
2022-03-03
質問:
自動的に約5分で電源オフになる機能がついていますが、解除する方法があるのか教えて下さい。
回答:
自動的に約5分で電源オフになる機能の解除方法はありません。
2022-03-03

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする