曜日別特売
066008 消火器スタンド 日本緑十字社 57275578

066008 消火器スタンド 日本緑十字社 57275578
066008 消火器スタンド 日本緑十字社 57275578

消火器スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード57275578品番066008
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

頑丈なスチール製で10型消火器を1台収納できます。
赤色のフレームに白文字で「消火器置場」の表示があるため、視認性が高く、非常時にも分かりやすいデザインになっています。
消火器の設置場所を明確にし、消火器自体の転倒や紛失を未然に防ぐ事ができます。

用途
消火器設置用に。
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
工場や倉庫の安全対策に。
その他【格納消火器】10型1本用トラスコ品番705-9955材質スチール幅(mm)221高さ(mm)700奥行(mm)201表示内容消火器置場
注意
※消火器は付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする