曜日別特売
088118 ECOスイッチカバー標識 日本緑十字社 57275770

088118 ECOスイッチカバー標識 日本緑十字社 57275770
088118 ECOスイッチカバー標識 日本緑十字社 57275770
088118 ECOスイッチカバー標識 日本緑十字社 57275770

ECOスイッチカバー標識

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
表示内容運転中・操作禁止
内容量1個注文コード57275770品番088118
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

環境にやさしい再生プラスチック素材を使用したスイッチカバーです。
スイッチを完全に保護し誤操作を防ぎます。
マグネット付きで設置や撤去が簡単です。

用途誤操作防止対策として。トラスコ品番705-8419材質PMMA(再生アクリル)厚さ(mm)【アクリル板】2.5、【マグネット】3.5取付マグネット式タイプ文字ステッカー貼内寸(mm)80×37×34表示内容運転中・操作禁止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする