日本緑十字社
ECOスイッチカバー標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
表示内容
操作禁止
運転中・操作禁止
操作禁止
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57275779
品番
088119
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
環境にやさしい再生プラスチック素材を使用したスイッチカバーです。
スイッチを完全に保護し誤操作を防ぎます。
マグネット付きで設置や撤去が簡単です。
用途
誤操作防止対策として。
トラスコ品番
705-8428
材質
PMMA(再生アクリル)
厚さ(mm)
【アクリル板】2.5、【マグネット】3.5
取付
マグネット式
タイプ
文字ステッカー貼
内寸(mm)
80×37×34
表示内容
操作禁止