日本緑十字社
バルブ開閉札
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1組(10枚)
1枚
1組(10枚)
取付
吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)
吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
57275876
品番
164074
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途
バルブの操作状態(開閉・調整済など)の識別に。
工場やプラント内の保守点検管理に。
安全管理のための視認性向上に。
トラスコ品番
705-9910
材質
PET/ラミネート加工
厚さ(mm)
1
色
黄
取付
吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
穴数
上部1ヵ所
縦(mm)
60
横(mm)
40
表示内容
調整済/ADJUSTED
穴径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付金具は別売です。