日本緑十字社
トラ柄コーンバー(伸縮タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
色
黒/黄反射
黒/黄反射
白/赤反射
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57275989
品番
122339
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
1.7mから3mまで長さを調節できる伸縮式です。
軽量なABS素材で扱いやすいです。
両端のリングでコーンやポールに簡単に取り付け可能です。
用途
工事現場や作業区域の立ち入り制限に。
駐車場やイベント会場の通行規制に。
施設内の安全区画の明示に。
トラスコ品番
705-9935
材質
【バー】ABS樹脂【ワッカ】PE
幅(mm)
35~40.5
色
黒/黄反射
取付
両端部コーン用リング付
タイプ
反射タイプ
長さ(m)
1.7~3
リング内径(Φmm)
80