282031 ポール用ロープガイド 日本緑十字社 57276016

ポール用ロープガイド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード57276016品番282031
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

直径9mmのスチール製で、非常に頑丈な作りです。
全長930mmと長尺で、深く地面に差し込め安定性があります。
上部にリングが付いており、ロープをしっかり通せます。
地面への挿入を想定した先端が尖った形状で、打ち込みやすいです。

用途
テントやタープのガイロープ誘導に。
野外イベントでの導線確保に。
駐車場や仮設エリアのロープ仕切りに。
トラスコ品番705-9943材質スチール(有色クロメートメッキ)寸法(mm)9Φ×54×930適合ロープ径(Φmm)約18
注意
※先端が鋭利になっています。取扱いにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする