日本緑十字社
冷感消臭ヘッドキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57276190
品番
375275
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
暑さに負けない、伸縮性と速乾性に優れたヘッドキャップです。
接触冷感・スピード消臭です。
用途
熱中症予防対策に。
仕様
洗濯可
トラスコ品番
107-6815
材質
ポリエステル95%、ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
フリー