375432 光触媒捕虫ランプ方式殺虫機 日本緑十字社 57276208

375432 光触媒捕虫ランプ方式殺虫機 日本緑十字社 57276208
375432 光触媒捕虫ランプ方式殺虫機 日本緑十字社 57276208

光触媒捕虫ランプ方式殺虫機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード57276208品番375432
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

生活空間の嫌なニオイを低減させる消臭・汚れ分解作用のある、光触媒膜を表面にコーティングした蛍光ランプです。

用途熱中症予防対策に。付属品吊り用チェーン、ハケトラスコ品番105-9942材質ABS樹脂他高さ(mm)320電源(V)100消費電力(W)6縦(mm)135横(mm)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする