日本緑十字社
安全反射ベスト(ショート丈タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
黄地/金反射
黄地/金反射
白地/白反射
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57276235
品番
238023
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
一般的な反射ベストよりも「丈」が短い構造で、墜落制止用器具や腰袋を装着しても邪魔になりません。
ウエストは面ファスナーによるフレキシブルなサイズ調整が可能です。
用途
交通整理や現場作業時の安全確保に。
仕様
サイズ調整可能(ウエスト部のみ)
トラスコ品番
147-9801
材質
本体:PVC、反射帯:PVC
幅(mm)
反射帯:50
色
黄地/金反射
サイズ
フリー
タイプ
ショート丈
幅(cm)
50~60
着丈(cm)
40
表示内容
無地
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴回り(cm)
90~120