日本緑十字社
スライド式ドアストッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57276375
品番
342033
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
スライド式なのでストッパーの高さを自由に調整できます。
段差のある場所での仕様に最適です。
接着テープ付きスチール補助板でしっかり取付ができます。
スチールドア・木製ドア・アルミドアに使用可能です。
用途
ドアストッパーに。
付属品
両面テープ、鉄板、ネジ
トラスコ品番
353-8812
材質
本体:ABS樹脂、フェライト、ストップ棒:ABS樹脂、亜鉛ダイカスト、スベリ止め:ABS樹脂
幅(mm)
40
全長(mm)
175~280
色
黒
高さ(mm)
95、使用可能ドア:5~130
タイプ
足操作式
注意
※本体を取り付けた後、両面テープの接着力を強めるため、24時間は使用しないでください(夏期は特に時間をかけてください)。
※ドアをストップさせる位置の床面の材質によってストッパーゴム部分がすべりやすく止まりにくい場合がございますのでご注意ください。