327230 屋内用壁面式掲示板 日本緑十字社 57276585

327230 屋内用壁面式掲示板 日本緑十字社 57276585
327230 屋内用壁面式掲示板 日本緑十字社 57276585
327230 屋内用壁面式掲示板 日本緑十字社 57276585
327230 屋内用壁面式掲示板 日本緑十字社 57276585

屋内用壁面式掲示板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
トラスコ品番662-6226
内容量1台注文コード57276585品番327230
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

大型サイズ対応のはね上げ式掲示板です(屋内用)。

用途商業施設等のスペースに。付属品直付け用ビス仕様屋内用トラスコ品番662-6226材質フレーム:アルミ(アルマイト仕上げ)、面板:3mm透明アクリル・4mmベニア掲示シート貼り・5mmプラダン厚さ(mm)44.5外形寸法縦(mm)900外形寸法横(mm)1800
注意
※風のある場所への設置は、オプションの鍵をお付け下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする