日本緑十字社
屋外用壁面式掲示板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
トラスコ品番
662-3122
662-3122
661-6646
661-6690
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57276619
品番
327236
参考基準価格(税別)
¥226,500
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
大型サイズ対応のはね上げ式掲示板です(屋外用)。
用途
大型展示場等の開催イベント案内の掲示に。
付属品
直付け用ビス
仕様
屋外用
トラスコ品番
662-3122
材質
フレーム:アルミ(アルマイト仕上げ)、面板:3mm透明アクリル・4mmベニア掲示シート貼り・5mmプラダン
厚さ(mm)
44.5
機能
鍵(プッシュロック式)標準装備
外形寸法縦(mm)
900
外形寸法横(mm)
1800
注意
※取付けの際、壁面とパネルをコーキングして下さい(
※下辺は不要)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません