曜日別特売
39197769 カーポート用角たて樋 アイモニカ 57276668

カーポート用角たて樋

(12件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1本注文コード57276668品番39197769
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。

用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂適合サイズ45型寸法(mm)45×30×1800ホワイトサイズ45型(45×30×1800)
注意
※一部使用できない機種もございますので、形状・寸法をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 既存の樋の交換
建設業・工事業

ブランド品のパーツと組み合わせても問題なく取り付けられました。寸法が1本では足りないため2本購入して継ぎ足しました。
これ以上長いと特別料金がかかりそうですが、長さが選べるといいです。

対象商品 : 57276643
2021-06-13
用途: 雨樋の補修
サービス業

カーポートの雨樋に使用。縦方向に使うなら、大抵の場合1.8メートルでは足らないと思う。
バリエーションとして、2.7メートルの品があるとよい。

4が参考にしています
対象商品 : 57276643
2021-06-19
用途: 雨樋修理
レインボー岡デゥー自動車・二輪車・自転車関連業

色、サイズはぴったりで非常に良かったが、端から300mmくらいのところに変形させた跡があり残念でした。

対象商品 : 57276668
2019-04-09
用途: 工事協力時
その他業種

工事サポートで樋の設置を行ったが、製品の扱いやすさが際立った。

対象商品 : 57276643
2020-03-21
用途: 25年物のたてトイの交換
製造業

カーポートについていた、たてトイを交換しています。たてトイだけでなくじゃばら、固定金具、横トイとのつなぎ部品も同時に交換しています。つなぎ部品は薄かったので、テーパーをつけたりで手を入れています。このたてトイとじゃばらもコーキング固定が必要です。仮止めテープで固定しておきましょう。

4が参考にしています
対象商品 : 57276668
2020-06-12
用途: 集塵機の延長パイプ
株式会社清水ポートサービス運輸・通信業

厚みを半分にカットして接着剤です合わせ、狭い場所への掃除用に使用予定。

対象商品 : 57276652
2017-09-15
用途: 洗濯機取り回し変更につき長さが合わなくなったので購入

屋外で使用している、洗濯機排水ホースの延長に離れた廃水口に流すことが出来て助かってます。

対象商品 : 57276643
2019-07-12
用途: カーポート用の雨トユの流しとして
卸売・小売業

しっかりしていました、少し長期に見て紫外線の影響を見ないとわかりません。(変退色と割れ)

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする