曜日別特売
39197776 カーポート用雨樋 角ジャバラ止め アイモニカ 57276695

カーポート用雨樋 角ジャバラ止め

(57件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード57276695品番39197776
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー適合サイズ45型寸法(mm)45×30ホワイトサイズ45型(45×30)
注意
※接続部は雨どい接着剤で固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57276677
2025-12-20
用途: ボロボロになったので新しく交換しました
その他業種

30年使用のTOEXテラスの雨樋ジャバラがボロボロのため購入交換 古い雨樋は接着剤使用のため外れないのでノコギリで切断 下側へ入れる部分をテラスの雨樋の上側に入れて 上側に入れる部分をテラスの雨樋の下側に入れて使用 なんとか収まりました ジャバラの寸法は同じでしたのでうまくいきました

2025-04-23
用途: 自宅の雨樋 の角ジャバラの交換
合同会社本間不動産業

20年前の新築自宅に取り付けられた角ジャバラが紫外線劣化でボロボロになっていました。日常は仕事で忙しい中、ホームセンターでは購入できず、部品交換だけなので、この為に業者さんを呼ぶことはついつい後回しになっていました。
モノタロウで購入できることを発見し、修繕でき、大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 57276677
2024-06-26
用途: カーポート
サービス業

サイズもピッタリですごく良かったです
探してもなかったのですがモモタロウさん
でやっとありましたさすがです

対象商品 : 57276677
2024-06-04
用途: 雨樋修理

ノーブランド品で既存に合うか心配でしたがピッタリでした。

対象商品 : 57276695
2023-08-18
用途: バルコニーに既設の劣化したジャバラ角型雨樋の補修

既設のジャバラ角型雨樋の交換用に購入。
既設品とはサプライヤーが異なりますがピッタリと嵌合しました。
価格が魅力ですが、色も美しく嵌合もしっかりしており漏れもありません。

1が参考にしています
対象商品 : 57276677
2023-05-25
用途: カーポートの雨どい
運輸・通信業

口径の寸法がわかりにくかったが、
問題なく取り付けられた。

対象商品 : 57276677
2022-04-20
用途: 今の家のカーポートの老朽で蛇腹部分を交換です。
その他業種

先ず、古いパーツを外れにくいのでマイナスドライバーで若干強引に外し(壊れてもいいかなと)新品のこの品を付けてみるとぴったり!結合部品が幸い活きていたんで2か所中1つは楽勝でした。そしてもう一つが---部品も交換しないといけないほど割れて、ネットで探してもぴったりのサイズがなく、このサイトで同メーカーの部品セットを見つけサイズが少し合わないが何とかなるさと購入!ちょっと作業が必要でしたが成功して、満足です。

対象商品 : 57276677
2021-12-22
用途: 雨樋修理
建設業・工事業

ホームセンターでは扱ってなく、雨樋の問屋に聞いてもカーポート等に使う細物は取り扱っていないと言われ困っていた所、こちらを見つけ助かりました
使用上も問題ありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする