246169 防音シート(室内壁用) 日本緑十字社 57276750

246169 防音シート(室内壁用) 日本緑十字社 57276750
246169 防音シート(室内壁用) 日本緑十字社 57276750
246169 防音シート(室内壁用) 日本緑十字社 57276750

防音シート(室内壁用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
厚さ(mm)1.42
オフホワイト
内容量1巻注文コード57276750品番246169
参考基準価格(税別)¥28,760販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

室内壁に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。

用途室内の防音対策に。仕様粘着剤付き(弱粘着タイプ)トラスコ品番662-1590材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル厚さ(mm)1.42オフホワイト長さ(m)2幅(m)0.92RoHS指令(10物質対応)対応遮音値(dB)1000Hzの周波数帯域で19.5、2000Hzの周波数帯域で24.8

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする