曜日別特売
39216774 カーポート用雨樋 丸ジャバラ止め アイモニカ 57276914

カーポート用雨樋 丸ジャバラ止め

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1個注文コード57276914品番39216774
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー適合サイズ42型グレーサイズ42型長さ(cm)54
注意
※接続部は雨どい接着剤で固定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57276905
2024-04-08
用途: カーポートの雨樋の接続用
農・林・水産業

カーポートの柱が 円型であったが捩れもなく接続し易かった。

対象商品 : 57276914
2023-12-23
用途: カーポートの雨樋延長
サービス業

グレー色を注文しましたが、少し濃い目のブラウンです。それに詳しく調べなかった私の落ち度ですが、こちらの部品とエルボを接続するには「丸ストレートジョイナー」が必要でした。

対象商品 : 57276923
2023-09-25
用途: 経年劣化の為交換
電気・ガス・熱供給・水道業

ジャバラは何年かで破れる。ホームセンターにも売っているで何度か交換したが高いのでここ数年は放置していた。あんな樹脂の物がなぜ数千円…という気持ちもあり。
この商品は値段がちょうどよいのでサイズも測らすになんとかなるだろうと即購入。
実際元のジャバラより太くて固い。なので、あまり曲がらず下のパイプにさしても跳ね上がる。下のパイプとのジョイントをテープで固定したら完了。十分使える。

2023-08-29
用途: カーポートの樋の修理
株式会社大成鉄工所

劣化で壊れたカーポートの横樋と縦樋の間をつなぐのに使用。
大型のDIYの店舗にもなく、業者に頼もうと思っていた時これを見つけました。
口部分のサイズは合っていたので、この価格ではダメ元で買いました
長すぎると思いましたが、片側(画像の左側)が可動式で、余ったジャバラ部分は
縦樋の中にすっぽり収まり、すっきりとつなぐことができました。

2が参考にしています
対象商品 : 57276896
2022-11-08
用途: 多目的に使用しています。
農・林・水産業

とても良いです。
これからも良い製品をご提供ください。

対象商品 : 57276896
2022-04-07
用途: 雨どいの修理

雨どいの修理に使用しました。
他の方のレビューでもありますが、少し硬いですがきつく曲げなければ問題ないです。
ホームセンターよりかなり安かったので助かりました。

対象商品 : 57276896
2022-12-03
用途: 修繕

何度もリピートしています。使いやすく重宝しています。

対象商品 : 57276923
2021-09-25
用途: 駐輪場の修繕
不動産業

駐輪場の蛇腹修繕
金額が3万という見積りをもらったのでDIY
カーポート用雨樋 丸アタッチメント・パッキン
カーポート用雨樋 丸ジャバラ止め
取り外し用のヘラ、
コーキング、
ドライバー、 さえあれば
取り外し、設置、清掃、で2か所2時間ほどで簡単に交換できる。
1箇所、1000円でほどで修繕できるのでDIYができる人ならおすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする