曜日別特売
375933 ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 日本緑十字社 57276926

375933 ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 日本緑十字社 57276926
375933 ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 日本緑十字社 57276926
375933 ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 日本緑十字社 57276926
375933 ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 日本緑十字社 57276926
375933 ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖 日本緑十字社 57276926

ニオイクリア 消臭パワーサポート長袖

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード57276926品番375933
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

”汗臭・加齢臭0へ”不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に”水”に分解、無臭化します。
日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。
消臭効果は、半永久的に持続します。

用途仕事、スポーツ、普段使いに。トラスコ品番664-2680材質ニオイクリアボーダーパワーストレッチ(混率:ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10%)ブラックサイズM胸囲(cm)84着丈(cm)64裄丈(cm)73袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする