GJAL-2451-K6 テーラードジャケット レディース 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 57277870

GJAL-2451-K6 テーラードジャケット レディース 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 57277870
GJAL-2451-K6 テーラードジャケット レディース 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 57277870
GJAL-2451-K6 テーラードジャケット レディース 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 57277870
GJAL-2451-K6 テーラードジャケット レディース 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 57277870
GJAL-2451-K6 テーラードジャケット レディース 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 57277870
GJAL-2451-K6 テーラードジャケット レディース 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 57277870

テーラードジャケット レディース 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ7号
肩幅(cm)37.5
ネイビー
内容量1枚注文コード57277870品番GJAL-2451-K6
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

黒には金茶、紺にはラベンダーをあしらった繊細な陰影が美しいストライプ柄を採用した、上品で洗練されたテーラードジャケットです。
フラワーホールと前見返しのパイピングに施した配色が、さりげないアクセントとなり、華やかさをプラスします。
抗菌・防臭機能付きで、清潔感を保ち、おもてなしや接客シーンに最適。
驚くほど軽量で、適度なストレッチ性を備えているため、年間を通して快適な着心地を実現します。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
環境に配慮した再生ポリエステルを使用し、グリーン購入法にも適合したサステナブルな事務服です。

用途接客・オフィス事務 向け仕様アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・両腰ポケット・左胸内ポケット・ホームクリーニングネイビーサイズ7号規格女性用胸囲(cm)90混率(%)【表地】ポリエステル98%・レーヨン2% 【裏地】ポリエステル100%肩幅(cm)37.5袖丈(cm)58着丈(cm)59機能抗菌・防臭生地URBAN STRIPES/ アーバン・ストライプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする