ブラスト興業
ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
全面通行止
全面通行止
全面通行止
50m先(車線減少右へ)
50m先(車線減少左へ)
50m先工事中
100m先(車線減少右へ)
100m先(車線減少左へ)
100m先工事中
200m先(車線減少右へ)
200m先(車線減少左へ)
200m先工事中
300m先工事中
500m先工事中
お願い工事中につきご協力お願いします。
まわり道
信号機あり
停止位置
右折工事中
右折禁止
工事中
工事区間始まり
工事区間終わり
工事車両出入口
左折工事中
左折禁止
徐行
最徐行
歩行者通路
段差あり
片側交互通行
片側通行
車両通行止
車線減少
通り抜けできません
通行止
速度落としてください
関係者以外立入禁止
全36種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57279751
品番
BKY-61P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
規制看板、幅狭地
文字内容
全面通行止
仕様
ブロー製看板枠
材質
枠/PE、板/鉄板+反射シート
色
【看板】蛍光プリズムライムイエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)
320×1600
注意
※注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません