曜日別特売
BKY-66P ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型) ブラスト興業 57279796

BKY-66P ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型) ブラスト興業 57279796
BKY-66P ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型) ブラスト興業 57279796

ブロー製スリム看板 黄蛍光プリズム反射(軽量型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
文字内容関係者以外立入禁止
関係者以外立入禁止
50m先(車線減少右へ)
50m先(車線減少左へ)
50m先工事中
100m先(車線減少右へ)
100m先(車線減少左へ)
100m先工事中
200m先(車線減少右へ)
200m先(車線減少左へ)
200m先工事中
300m先工事中
500m先工事中
お願い工事中につきご協力お願いします。
まわり道
信号機あり
停止位置
全面通行止
右折工事中
右折禁止
工事中
工事区間始まり
工事区間終わり
工事車両出入口
左折工事中
左折禁止
徐行
最徐行
歩行者通路
段差あり
片側交互通行
片側通行
車両通行止
車線減少
通り抜けできません
通行止
速度落としてください
内容量1台注文コード57279796品番BKY-66P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。

用途
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。
規制看板、幅狭地
文字内容
関係者以外立入禁止
仕様
ブロー製看板枠
材質
枠/PE、板/鉄板+反射シート
色
【看板】蛍光プリズムライムイエロー
寸法(幅W×高さH)(mm)
320×1600
注意
※注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする