曜日別特売
LV-70037-P ヒールアップ カットミディアム 390×180×250mm LEVABO 57280828

LV-70037-P ヒールアップ カットミディアム 390×180×250mm LEVABO 57280828
LV-70037-P ヒールアップ カットミディアム 390×180×250mm LEVABO 57280828

ヒールアップ カットミディアム 390×180×250mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード57280828品番LV-70037-P
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥3,122
販売価格(税別)
2,838

福祉先進国デンマーク生まれの床ずれ予防、ポジショニングエアクッションです。
パーソナルユースのディスポタイプですので、衛生的です。
サイズ展開が豊富で、患者の体型や使用用途に合わせてお選びいただけます。
シンプル設計でどなたでも簡単に適した空気量を入れることができます。
クッションに適切な量の空気が注入された時点でシールが剥がれる仕組みになっています。
使用前はコンパクトに折りたたまれているので、場所を取りません。
固定ベルト付きでズレにくいです。
無料アプリで製品について学べます。
特に糖尿病患者様の足の保護におすすめです。
足の状態にエア層がない為、足の状態に合わせ自由にカットすることが可能です。
どなたでも適した空気量を入れられる「Stop Up」機能を搭載しています。

材質表地/ポリプロピレン不織布、内袋/PE(ポリエチレン)寸法(mm)180×390×250耐荷重(kg)150アズワン品番69-4694-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする