曜日別特売
#D-7000 バレーボール用アームスリーブ ブラック×ゴールドL D&M 57281336

#D-7000 バレーボール用アームスリーブ ブラック×ゴールドL D&M 57281336
#D-7000 バレーボール用アームスリーブ ブラック×ゴールドL D&M 57281336

バレーボール用アームスリーブ ブラック×ゴールドL

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1ペア注文コード57281336品番#D-7000
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

プレー中フロアーとの摩擦から肌を守ります。
段階圧力でパフォーマンスもサポート。

用途うで材質レーヨン・ポリウレタン・ナイロンブラック×ゴールドサイズL幅(cm)38丈(cm)38アズワン品番68-9810-94ひじ周り(cm)26~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手・腕用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする