商品単体画像
サクラクレパス
小学生文具 フェルトペン2本組(細字・太字)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57281939
品番
GFK2SL-P
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質(本体)
軸・キャップ:再生PP、先栓・尾栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維
奥行(mm)
13
製品質量(g)
16
縦(mm)
200
横(mm)
45