曜日別特売
ライトグリーン/シルバーミラー NYOKA ニョカ トライノ 57282219

ライトグリーン/シルバーミラー NYOKA ニョカ トライノ 57282219
ライトグリーン/シルバーミラー NYOKA ニョカ トライノ 57282219
ライトグリーン/シルバーミラー NYOKA ニョカ トライノ 57282219
ライトグリーン/シルバーミラー NYOKA ニョカ トライノ 57282219
ライトグリーン/シルバーミラー NYOKA ニョカ トライノ 57282219
ライトグリーン/シルバーミラー NYOKA ニョカ トライノ 57282219
ライトグリーン/シルバーミラー NYOKA ニョカ トライノ 57282219
ライトグリーン/シルバーミラー NYOKA ニョカ トライノ 57282219
ライトグリーン/シルバーミラー NYOKA ニョカ トライノ 57282219

NYOKA ニョカ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
レンズ色ライトグリーン/シルバーミラー
内容量1個注文コード57282219品番ライトグリーン/シルバーミラー
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Flexible Nose Pad:TORHINOのフレームはすべて調整できるノーズパッドが装着されています。フロントの硬さの調整だけでなく、頬との隙間を空けることで、レンズの曇りえお軽減することができます。 Flexible Temples:柔軟なアセテート素材のNYOKAはテンプル内部に芯金があることで調整することが可能です。

付属品ハードケース、メガネクロスサイズ60□16-140タイプレンズ:ポラファイン(CR-39)レンズ色ライトグリーン/シルバーミラーフレームAcetate/6curveフレーム色ブラックウエイト46.8(g)
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする