曜日別特売
HD925-S 接触式 デジタル回転計 はくでん 57282517

HD925-S 接触式 デジタル回転計 はくでん 57282517
HD925-S 接触式 デジタル回転計 はくでん 57282517
HD925-S 接触式 デジタル回転計 はくでん 57282517
HD925-S 接触式 デジタル回転計 はくでん 57282517
HD925-S 接触式 デジタル回転計 はくでん 57282517
HD925-S 接触式 デジタル回転計 はくでん 57282517

接触式 デジタル回転計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57282517品番HD925-S
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

本製品は、モータの回転速度、直線速度または周波数を決定するために使用される機械産業で必要な機器の一つです。
一般的にモータ、ファン、紙、プラスチック、化学繊維、洗濯機、自動車、航空機、船舶などの製造に使用されています。
最大回転数を記録し続ける最大値測定機能, 最小回転数を記録し続ける最小値測定機能, 測定中の最大値, 最小値, 最新値を記録するメモリー機能を搭載しています。

付属品収納袋×1, 取扱説明書×1, 測定用ゴムチップ×4, ゴムチップコネクタ×1測定範囲0.5~19999rpm質量(g)約115測定精度±(0.05%rdg+1dgt)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×155×35分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)機能最大値/最小値測定, メモリー機能使用電池単4電池×3本(別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする