曜日別特売
VV-82684 液晶保護フィルム 2024 iPad Air(M2)/iPad Pro(M4) 13インチ 光沢 エツミ 57283366

※画像はイメージです

VV-82684 液晶保護フィルム 2024 iPad Air(M2)/iPad Pro(M4) 13インチ 光沢 エツミ 57283366
VV-82684 液晶保護フィルム 2024 iPad Air(M2)/iPad Pro(M4) 13インチ 光沢 エツミ 57283366

液晶保護フィルム 2024 iPad Air(M2)/iPad Pro(M4) 13インチ 光沢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード57283366品番VV-82684
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高い透明度で画面の表現そのままに、液晶保護フィルム 2024 iPad Air(M2)/iPad Pro(M4) 13インチ 光沢。
・高い透明度で、画面の表現そのままにクリアな見た目を実現。
・信頼の日本製素材使用。
・フッ素加工でなめらかな触り心地、快適な操作性。
・傷がつきにくいハードコート加工で、きれいな画面を守る。
・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。
・時間経過とともに気泡が消えるエアーレス仕様。
・吸着面にシリコン皮膜を使用した自動吸着仕様。

付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1、フィルム貼付け用ヘラ×1材質PET(吸着面:シリコン)対応機種2024 iPad Air/iPad Pro(13inch)表面硬度4HD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする