曜日別特売
VV-82686 液晶保護フィルム 2024 iPad Pro(M4) 11インチ ブルーライトカット エツミ 57283628

※画像はイメージです

VV-82686 液晶保護フィルム 2024 iPad Pro(M4) 11インチ ブルーライトカット エツミ 57283628
VV-82686 液晶保護フィルム 2024 iPad Pro(M4) 11インチ ブルーライトカット エツミ 57283628

液晶保護フィルム 2024 iPad Pro(M4) 11インチ ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード57283628品番VV-82686
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ブルーライト約40%カットの保護フィルム、液晶保護フィルム 2024 iPad Pro(M4) 11インチ ブルーライトカット。
・画面の色が自然に見えるよう、色調を変えずにブルーライトカット率を約40%に設計。
・信頼の日本製素材使用。
・フッ素加工でなめらかな触り心地、快適な操作性。
・傷がつきにくいハードコート加工で、きれいな画面を守る。
・防汚コート加工で、皮脂などによる画面汚れを防止。
・時間経過とともに気泡が消えるエアーレス仕様。
・吸着面にシリコン皮膜を使用した自動吸着仕様。

付属品アルコール清浄布×1、クリーニングクロス×1、ホコリ除去シール×1、フィルム貼付け用ヘラ×1材質PET(吸着面:シリコン)対応機種2024 iPad Pro(11inch)表面硬度4HD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする