- KissⅡ ペットボトル用シリコンキャップ アイ・シー・アイデザイン研究所 57283795

- KissⅡ ペットボトル用シリコンキャップ アイ・シー・アイデザイン研究所 57283795
- KissⅡ ペットボトル用シリコンキャップ アイ・シー・アイデザイン研究所 57283795
- KissⅡ ペットボトル用シリコンキャップ アイ・シー・アイデザイン研究所 57283795
- KissⅡ ペットボトル用シリコンキャップ アイ・シー・アイデザイン研究所 57283795
- KissⅡ ペットボトル用シリコンキャップ アイ・シー・アイデザイン研究所 57283795
- KissⅡ ペットボトル用シリコンキャップ アイ・シー・アイデザイン研究所 57283795
- KissⅡ ペットボトル用シリコンキャップ アイ・シー・アイデザイン研究所 57283795
- KissⅡ ペットボトル用シリコンキャップ アイ・シー・アイデザイン研究所 57283795

KissⅡ ペットボトル用シリコンキャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1個注文コード57283795品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

ペットボトルに装着するシリコンキャップ
かるく噛むようにくわえると飲み口が開き、キャップをしたまま飲めます
ノンドリップ構造で、ボトルを振っても倒れてもこぼれず安心
伸縮性のあるシリコンゴムで密着し、装着も簡単です
煮沸消毒でき、繰り返し使えます
携帯に便利なキャップ付き

材質シリコーンゴム、ポリプロピレン、真鍮ナチュラルサイズ(cm)幅約4.7、奥行約3.7、高さ約4.8温度(℃)(耐冷熱)本体:-30~200、キャップ:-20~120
注意
※500ml以下のペットボトルにご利用ください。
※ペットボトルの種類によって取り付けられないものもあります。
※金属製のボトルには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする