キッツマイクロフィルター
PPフィルターハウジング
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
適合フィルター
ガスケットタイプ
ダブルOリング(2-222)タイプ
ガスケットタイプ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57284937
品番
PUH-TR-2
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スリムサイズのPPハウジングです。
接続口径
Rc3/4
材質
PP樹脂
幅(mm)
120
全長(mm)
361
サイズ
10インチ用
最高使用圧力(MPa)
0.49
使用温度(℃)
5~40
適合フィルター
ガスケットタイプ