DAIKO(大光電機)
LEDベースライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
AC100
注文コード
57287925
品番
DP-42509W
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・電圧・仕様
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯100W相当