曜日別特売
DP-42515A LEDベースライト DAIKO(大光電機) 57288056

LEDベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)AC100注文コード57288056品番DP-42515A
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
電圧(V)AC100色温度(K)3500光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否非調光従来光源白熱灯100W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする