表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径M3ピッチ(mm)0.5寸法D×H(mm)6×6(B)寸法D1(Φmm)5寸法SRW(d-t)(mm)4.8-1.0寸法L(mm)20材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴム色シリコンゴムワッシャー:半透明