曜日別特売
DPN-42270Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) 57288485

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台調光の可否非調光質量(kg)0.4注文コード57288485品番DPN-42270Y
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●LED交換不可●一般形●器具色:金色●カバー:鋼棒金色塗装/カバー:和紙●光源寿命:40000時間●※カバーの取外しはできません。全長(mm)700~1200質量(kg)0.4取付直付専用電圧(V)AC100消費電力(W)5.9寸法(Φ×高さH)(mm)186×161エネルギー消費効率(Lm/W)69.4皮相電力(VA)12RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)410調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする