- 仕様
- ●LED交換可能●一般形●器具色:クリア塗装●カバー:ガラス乳白●※分割した天然木を使用しているため木目には個体差があります。●サーマルプロテクタ付
- 全長(mm)
- 700~1200
- 質量(kg)
- 0.8
- 電圧(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 4
- 寸法(Φ×高さH)(mm)
- 63×375
- ランプ
- 付
- 色温度(K)
- 2700
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 81.2
- 皮相電力(VA)
- 5
- 光色
- 電球色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 定格光束(lm)
- 325
- 調光の可否
- 調光(逆位相調光)
- エコロジー商品
- 省エネ