DPN-42294YG LEDペンダント DAIKO(大光電機) 57288686

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は調光の可否・光色・質量など343種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
調光(逆位相調光)
光色
電球色
質量(kg)
1
注文コード
57288686
品番
DPN-42294YG
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
仕様
●LED交換可能●一般形●器具色:クリア塗装●※天然石を削り出しているため個体差があります。●※分割した天然木を使用しているため木目には個体差があります。●サーマルプロテクタ付
全長(mm)
600~1200
質量(kg)
1
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4
寸法(Φ×高さH)(mm)
68×190
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.7
皮相電力(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
395
調光の可否
調光(逆位相調光)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする