DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調光の可否
非調光
光色
電球色
質量(kg)
1.7
注文コード
57289411
品番
DPN-42385Y
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・質量
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換可能●一般形●器具色:ライトピンク色塗装●カバー:ガラス乳白●SENMULAMP使用可能(P.000〜000)
質量(kg)
1.7
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.3
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
89
皮相電力(VA)
13
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
650
調光の可否
非調光