仕様●LED交換可能●防雨形●器具色:ウォームシルバー●本体:アルミ・アルミダイカスト・アルミ型材、塗装/カバー:ガラス乳白(消し)●光源寿命:40000時間●調光器併用不可質量(kg)1.7取付カバーネジ込式径(Φmm)75電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプ付色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300エネルギー消費効率(Lm/W)65.4皮相電力(VA)7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)374.5演色指数(Ra)82定格光束(Lm)275調光の可否非調光